桑和
VA919 ツータックスラックス
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:樹脂ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
種別
ツータックスラックス
分類
夏物
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45660625
919
ネイビー
70
70
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45660634
919
ネイビー
73
73
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660643
919
ネイビー
76
76
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660659
919
ネイビー
79
79
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660668
919
ネイビー
82
82
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660677
919
ネイビー
85
85
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660686
919
ネイビー
88
88
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660695
919
ネイビー
91
91
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660704
919
ネイビー
95
95
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660713
919
ネイビー
100
100
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660729
919
ネイビー
105
105
¥
9,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660738
919
ネイビー
110
110
¥
9,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660747
919
ネイビー
120
120
¥
10,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660756
919
ネイビー
130
130
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660765
919
モスグリーン
70
70
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660774
919
モスグリーン
73
73
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660783
919
モスグリーン
76
76
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660799
919
モスグリーン
79
79
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660808
919
モスグリーン
82
82
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660817
919
モスグリーン
85
85
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660826
919
モスグリーン
88
88
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660835
919
モスグリーン
91
91
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660869
919
モスグリーン
105
105
¥
9,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660887
919
モスグリーン
120
120
¥
10,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660896
919
モスグリーン
130
130
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45660905
919
ダークグリーン
70
70
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660914
919
ダークグリーン
73
73
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660923
919
ダークグリーン
76
76
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660939
919
ダークグリーン
79
79
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660948
919
ダークグリーン
82
82
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660957
919
ダークグリーン
85
85
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660966
919
ダークグリーン
88
88
¥
9,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660975
919
ダークグリーン
91
91
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661009
919
ダークグリーン
105
105
¥
9,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661018
919
ダークグリーン
110
110
¥
9,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661027
919
ダークグリーン
120
120
¥
10,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661036
919
ダークグリーン
130
130
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45660844
919
モスグリーン
95
95
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660853
919
モスグリーン
100
100
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660878
919
モスグリーン
110
110
¥
9,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660984
919
ダークグリーン
95
95
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45660993
919
ダークグリーン
100
100
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください