桑和
EC925 長袖シャツ
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、涼しい、吸汗速乾、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、脇楽カット、胸ファスナーポケット
種別
長袖シャツ
分類
夏物
袖丈
長袖
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
ネイビー
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45661526
925
ネイビー
S
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661535
925
ネイビー
M
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661544
925
ネイビー
L
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661553
925
ネイビー
LL
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661569
925
ネイビー
3L
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661578
925
ネイビー
4L
¥
11,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661587
925
ネイビー
5L
¥
11,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45661596
925
ネイビー
6L
¥
12,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661605
925
ブルー
S
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661614
925
ブルー
M
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45661623
925
ブルー
L
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661639
925
ブルー
LL
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661648
925
ブルー
3L
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661657
925
ブルー
4L
¥
11,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661666
925
ブルー
5L
¥
11,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661693
925
モスグリーン
M
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661709
925
モスグリーン
L
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661727
925
モスグリーン
3L
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661754
925
モスグリーン
6L
¥
12,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661675
925
ブルー
6L
¥
12,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661684
925
モスグリーン
S
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661718
925
モスグリーン
LL
¥
11,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661736
925
モスグリーン
4L
¥
11,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661745
925
モスグリーン
5L
¥
11,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください