桑和
EC927 半袖シャツ
ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ
混率(%)
綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
背裏メッシュ、胸ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ファスナーポケット
種別
半袖シャツ
分類
夏物
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45661763
927
ネイビー
M
¥
10,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45661797
927
ネイビー
3L
¥
11,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661815
927
ネイビー
6L
¥
12,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661824
927
ブルー
M
¥
10,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661833
927
ブルー
L
¥
10,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661858
927
ブルー
3L
¥
11,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661867
927
ブルー
4L
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661876
927
ブルー
6L
¥
12,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45661885
927
モスグリーン
M
¥
10,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661894
927
モスグリーン
L
¥
10,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661919
927
モスグリーン
3L
¥
11,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661937
927
モスグリーン
6L
¥
12,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661779
927
ネイビー
L
¥
10,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661788
927
ネイビー
LL
¥
10,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661806
927
ネイビー
4L
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661849
927
ブルー
LL
¥
10,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661903
927
モスグリーン
LL
¥
10,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661928
927
モスグリーン
4L
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください