曜日別特売

EC928 ツータックカーゴパンツ

EC928 ツータックカーゴパンツ - 桑和EC928 ツータックカーゴパンツ - 桑和EC928 ツータックカーゴパンツ - 桑和EC928 ツータックカーゴパンツ - 桑和
(1件のレビュー)

ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

機能二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ混率(%)綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン仕様コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴポケット(野帳が入る)、ミニポケット種別ツータックカーゴパンツ分類夏物内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45661946928ネイビー7070
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661955928ネイビー7373
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661964928ネイビー7676
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661973928ネイビー7979
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661989928ネイビー8282
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661998928ネイビー8585
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662007928ネイビー8888
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662016928ネイビー9191
10,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662025928ネイビー9595
10,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662034928ネイビー100100
10,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662059928ネイビー110110
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662068928ネイビー120120
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662086928ブルー7070
10,400
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
45662095928ブルー7373
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662104928ブルー7676
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662113928ブルー7979
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662138928ブルー8585
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662147928ブルー8888
10,400
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
45662156928ブルー9191
10,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662165928ブルー9595
10,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662174928ブルー100100
10,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662183928ブルー105105
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662199928ブルー110110
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662208928ブルー120120
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662217928ブルー130130
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662226928モスグリーン7070
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662235928モスグリーン7373
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662244928モスグリーン7676
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662253928モスグリーン7979
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662269928モスグリーン8282
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662278928モスグリーン8585
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662287928モスグリーン8888
10,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662296928モスグリーン9191
10,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662305928モスグリーン9595
10,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662323928モスグリーン105105
10,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662339928モスグリーン110110
10,800
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
45662348928モスグリーン120120
10,900
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45662357928モスグリーン130130
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662043928ネイビー105105
10,800
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
45662077928ネイビー130130
12,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
45662129928ブルー8282
10,400
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
45662314928モスグリーン100100
10,600
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45662287
2020-07-13
用途: 現場作業時や社内業務時

現場業務が多い当社では、現場作業時はもちろん、現場作業メインの部署では制服のように毎日着用しています。
通気性のある生地で、夏場は快適に作業ができています。
生地が薄く通気の良いところが長所ですが、仕方のないことだと思いますが、木のたくさん生えている現場では、時々木の枝に引っ掛かり破れやすいな、と思う時があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする