曜日別特売

EC929 ツータックスラックス

EC929 ツータックスラックス - 桑和EC929 ツータックスラックス - 桑和EC929 ツータックスラックス - 桑和EC929 ツータックスラックス - 桑和

ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

機能二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ混率(%)綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン仕様コインポケット種別ツータックスラックス分類夏物内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45662366929ネイビー7070
10,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662384929ネイビー7676
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662393929ネイビー7979
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662409929ネイビー8282
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662418929ネイビー8585
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662427929ネイビー8888
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662436929ネイビー9191
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662445929ネイビー9595
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662454929ネイビー100100
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662463929ネイビー105105
10,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662488929ネイビー120120
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662497929ネイビー130130
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662515929ブルー7373
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662524929ブルー7676
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662533929ブルー7979
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662549929ブルー8282
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662558929ブルー8585
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662567929ブルー8888
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662576929ブルー9191
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662585929ブルー9595
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662594929ブルー100100
10,300
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
45662603929ブルー105105
10,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662619929ブルー110110
10,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662628929ブルー120120
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662637929ブルー130130
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662646929モスグリーン7070
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662655929モスグリーン7373
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662716929モスグリーン9191
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662725929モスグリーン9595
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662743929モスグリーン105105
10,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662759929モスグリーン110110
10,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662768929モスグリーン120120
10,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662777929モスグリーン130130
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45662375929ネイビー7373
10,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
45662479929ネイビー110110
10,500
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
45662506929ブルー7070
10,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
45662664929モスグリーン7676
10,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
45662673929モスグリーン7979
10,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
45662689929モスグリーン8282
10,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
45662698929モスグリーン8585
10,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
45662707929モスグリーン8888
10,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
45662734929モスグリーン100100
10,300
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする