桑和
935 長袖シャツ
肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン(ドットボタン)、胸ポケット口(隠しドットボタン)、樹脂ファスナー
混率(%)
綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
分類
夏物
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45663145
935
シルバーグレー
M
¥
8,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663154
935
シルバーグレー
L
¥
8,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663163
935
シルバーグレー
LL
¥
8,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663179
935
シルバーグレー
3L
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663188
935
シルバーグレー
4L
¥
8,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663197
935
シルバーグレー
6L
¥
9,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663206
935
モスグリーン
M
¥
8,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663215
935
モスグリーン
L
¥
8,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663224
935
モスグリーン
LL
¥
8,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663233
935
モスグリーン
3L
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663249
935
モスグリーン
4L
¥
8,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663258
935
モスグリーン
6L
¥
9,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663267
935
オーシャングリーン
M
¥
8,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663276
935
オーシャングリーン
L
¥
8,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663285
935
オーシャングリーン
LL
¥
8,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663294
935
オーシャングリーン
3L
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663303
935
オーシャングリーン
4L
¥
8,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663319
935
オーシャングリーン
6L
¥
9,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください