曜日別特売

937 半袖シャツ

937 半袖シャツ - 桑和937 半袖シャツ - 桑和937 半袖シャツ - 桑和

肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン(ドットボタン)、胸ポケット口(隠しドットボタン)、樹脂ファスナー混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し種別半袖シャツ分類夏物袖丈半袖内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45663328937シルバーグレーM
8,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663337937シルバーグレーL
8,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663346937シルバーグレーLL
8,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663355937シルバーグレー3L
8,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663364937シルバーグレー4L
8,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45663373937シルバーグレー6L
9,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663389937モスグリーンM
8,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663398937モスグリーンL
8,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663407937モスグリーンLL
8,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663425937モスグリーン4L
8,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663434937モスグリーン6L
9,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663443937オーシャングリーンM
8,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663459937オーシャングリーンL
8,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663468937オーシャングリーンLL
8,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663477937オーシャングリーン3L
8,500
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45663486937オーシャングリーン4L
8,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663495937オーシャングリーン6L
9,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663416937モスグリーン3L
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする