桑和
938 ツータックカーゴパンツ
肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
コインポケット、ミニポケット、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
分類
夏物
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45663504
938
シルバーグレー
70
70
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45663513
938
シルバーグレー
73
73
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663529
938
シルバーグレー
76
76
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663538
938
シルバーグレー
79
79
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663547
938
シルバーグレー
82
82
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663556
938
シルバーグレー
85
85
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663565
938
シルバーグレー
88
88
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663574
938
シルバーグレー
91
91
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663583
938
シルバーグレー
95
95
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663599
938
シルバーグレー
100
100
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663608
938
シルバーグレー
105
105
¥
8,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663617
938
シルバーグレー
110
110
¥
8,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663626
938
シルバーグレー
120
120
¥
8,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663635
938
シルバーグレー
130
130
¥
9,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663644
938
モスグリーン
70
70
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45663653
938
モスグリーン
73
73
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663669
938
モスグリーン
76
76
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663678
938
モスグリーン
79
79
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663687
938
モスグリーン
82
82
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663696
938
モスグリーン
85
85
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663705
938
モスグリーン
88
88
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663714
938
モスグリーン
91
91
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663723
938
モスグリーン
95
95
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663739
938
モスグリーン
100
100
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663748
938
モスグリーン
105
105
¥
8,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663757
938
モスグリーン
110
110
¥
8,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663766
938
モスグリーン
120
120
¥
8,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663775
938
モスグリーン
130
130
¥
9,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663784
938
オーシャングリーン
70
70
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45663793
938
オーシャングリーン
73
73
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663809
938
オーシャングリーン
76
76
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663818
938
オーシャングリーン
79
79
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663827
938
オーシャングリーン
82
82
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663836
938
オーシャングリーン
85
85
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663845
938
オーシャングリーン
88
88
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663854
938
オーシャングリーン
91
91
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663863
938
オーシャングリーン
95
95
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663879
938
オーシャングリーン
100
100
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663897
938
オーシャングリーン
110
110
¥
8,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663906
938
オーシャングリーン
120
120
¥
8,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663915
938
オーシャングリーン
130
130
¥
9,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663888
938
オーシャングリーン
105
105
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください