曜日別特売

965 長袖シャツ

965 長袖シャツ - 桑和965 長袖シャツ - 桑和965 長袖シャツ - 桑和965 長袖シャツ - 桑和965 長袖シャツ - 桑和965 長袖シャツ - 桑和965 長袖シャツ - 桑和965 長袖シャツ - 桑和

選べる9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
ハイクオリティな日本製裏綿素材の確かな着心地

機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応混率(%)綿10 ポリエステル90素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン仕様胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、胸ペン差し、胸二重ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、ネームループ、内ペン差し、ノーフォークメッシュ、ひじタック種別長袖シャツ分類夏物袖丈長袖内容量1枚
全63種類を絞り込む
サイズ
63種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45668623965ネイビーSS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668639965ネイビーS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668648965ネイビーM
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668657965ネイビーL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668666965ネイビーLL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668675965ネイビー3L
9,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668684965ネイビー4L
9,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668693965ネイビー6L
10,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668709965ネイビー8L
12,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668718965ブラックSS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668727965ブラックS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668736965ブラックM
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668745965ブラックL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668754965ブラックLL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668763965ブラック3L
9,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668779965ブラック4L
9,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668788965ブラック6L
10,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668797965ブラック8L
12,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668806965ブルーSS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668815965ブルーS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668824965ブルーM
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668833965ブルーL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668849965ブルーLL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668858965ブルー3L
9,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668867965ブルー4L
9,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668876965ブルー6L
10,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668894965シルバーグレーSS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668903965シルバーグレーS
8,900
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
45668919965シルバーグレーM
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668928965シルバーグレーL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668937965シルバーグレーLL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668946965シルバーグレー3L
9,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668955965シルバーグレー4L
9,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668964965シルバーグレー6L
10,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668973965シルバーグレー8L
12,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668989965ライトブラウンSS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45668998965ライトブラウンS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669007965ライトブラウンM
8,900
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
45669016965ライトブラウンL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669025965ライトブラウンLL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669034965ライトブラウン3L
9,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669043965ライトブラウン4L
9,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669059965ライトブラウン6L
10,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669068965ライトブラウン8L
12,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669077965モスグリーンSS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669086965モスグリーンS
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669095965モスグリーンM
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669104965モスグリーンL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669113965モスグリーンLL
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
45669129965モスグリーン3L
9,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする