971 半袖ブルゾン

971 半袖ブルゾン - 桑和971 半袖ブルゾン - 桑和971 半袖ブルゾン - 桑和971 半袖ブルゾン - 桑和

裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい

機能二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア混率(%)綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)素材金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し種別半袖ブルゾン分類夏物内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45672473971ネイビーM
10,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672489971ネイビーL
10,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672498971ネイビーLL
10,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672507971ネイビー3L
10,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672516971ネイビー4L
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672525971ネイビー6L
11,800
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45672534971グレーM
10,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672543971グレーL
10,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672559971グレーLL
10,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672568971グレー3L
10,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672577971グレー4L
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672586971グレー6L
11,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672595971モスグリーンM
10,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672604971モスグリーンL
10,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672613971モスグリーンLL
10,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672629971モスグリーン3L
10,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672638971モスグリーン4L
10,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672647971モスグリーン6L
11,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする