曜日別特売

975 長袖シャツ

975 長袖シャツ - 桑和975 長袖シャツ - 桑和975 長袖シャツ - 桑和975 長袖シャツ - 桑和

高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材

機能二重織、制電性素材、タフ素材、涼しい、イージーアイロン素材金属ボタン混率(%)綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)仕様胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し、ノーフォーク、背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ種別長袖シャツ分類夏物袖丈長袖内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45672866975ネイビーS
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672875975ネイビーM
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672884975ネイビーL
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672893975ネイビーLL
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672909975ネイビー3L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672918975ネイビー4L
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672927975ネイビー6L
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672936975グレーS
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672945975グレーM
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672954975グレーL
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672963975グレーLL
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672979975グレー3L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672988975グレー4L
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45672997975グレー6L
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673006975モスグリーンS
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673015975モスグリーンM
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673024975モスグリーンL
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673033975モスグリーンLL
9,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673049975モスグリーン3L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673058975モスグリーン4L
9,900
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
45673067975モスグリーン6L
11,100
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする