桑和
977 半袖シャツ
裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
機能
二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
仕様
背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
分類
夏物
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45673076
977
ネイビー
M
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673085
977
ネイビー
L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673094
977
ネイビー
LL
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673103
977
ネイビー
3L
¥
9,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673119
977
ネイビー
4L
¥
9,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673128
977
ネイビー
6L
¥
11,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673137
977
グレー
M
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673146
977
グレー
L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673155
977
グレー
LL
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673164
977
グレー
3L
¥
9,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673173
977
グレー
4L
¥
9,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673189
977
グレー
6L
¥
11,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673234
977
モスグリーン
4L
¥
9,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673243
977
モスグリーン
6L
¥
11,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673198
977
モスグリーン
M
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45673207
977
モスグリーン
L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45673216
977
モスグリーン
LL
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45673225
977
モスグリーン
3L
¥
9,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください