曜日別特売

979 ワンタックスラックス

979 ワンタックスラックス - 桑和979 ワンタックスラックス - 桑和979 ワンタックスラックス - 桑和979 ワンタックスラックス - 桑和

裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい

機能二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン混率(%)綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)仕様コインポケット、裾紐通しホール、カラビナループ、サイドペン差し種別ワンタックスラックス股下(cm)80分類夏物内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45673697979ネイビー7676
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673706979ネイビー7979
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673715979ネイビー8282
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673724979ネイビー8585
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673733979ネイビー8888
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673749979ネイビー9191
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673758979ネイビー9595
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673767979ネイビー100100
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673776979ネイビー105105
9,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673785979ネイビー110110
9,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673794979ネイビー120120
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673803979ネイビー130130
11,000
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673828979グレー7373
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673837979グレー7676
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673846979グレー7979
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673855979グレー8282
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673864979グレー8585
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673873979グレー8888
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673889979グレー9191
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673898979グレー9595
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673907979グレー100100
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673916979グレー105105
9,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673934979グレー120120
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673943979グレー130130
11,000
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673959979モスグリーン7070
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673968979モスグリーン7373
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673977979モスグリーン7676
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673986979モスグリーン7979
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673995979モスグリーン8282
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45674004979モスグリーン8585
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45674013979モスグリーン8888
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45674029979モスグリーン9191
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45674038979モスグリーン9595
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45674047979モスグリーン100100
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45674056979モスグリーン105105
9,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45674065979モスグリーン110110
9,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45674074979モスグリーン120120
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45674083979モスグリーン130130
11,000
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673679979ネイビー7070
9,300
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
45673688979ネイビー7373
9,300
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
45673819979グレー7070
9,300
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
45673925979グレー110110
9,700
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする