桑和
1009 ワンタックスラックス
(1件のレビュー)
肉厚な生地感の綿100%作業服
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
仕様
コインポケット 、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、ミニポケット付き
種別
ワンタックスラックス
分類
定番
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45674257
1009
グレー
76
76
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45674266
1009
グレー
79
79
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674275
1009
グレー
82
82
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674284
1009
グレー
85
85
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674293
1009
グレー
88
88
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674309
1009
グレー
91
91
¥
8,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674318
1009
グレー
95
95
¥
8,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674327
1009
グレー
100
100
¥
8,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674336
1009
グレー
105
105
¥
8,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45674345
1009
グレー
110
110
¥
8,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674354
1009
グレー
115
115
¥
8,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45674363
1009
グレー
120
120
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674379
1009
グレー
130
130
¥
9,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674388
1009
ブルー
70
70
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45674397
1009
ブルー
73
73
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45674406
1009
ブルー
76
76
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674415
1009
ブルー
79
79
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674424
1009
ブルー
82
82
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674433
1009
ブルー
85
85
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674449
1009
ブルー
88
88
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674458
1009
ブルー
91
91
¥
8,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674467
1009
ブルー
95
95
¥
8,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45674476
1009
ブルー
100
100
¥
8,300
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674485
1009
ブルー
105
105
¥
8,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674494
1009
ブルー
110
110
¥
8,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674503
1009
ブルー
115
115
¥
8,500
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674519
1009
ブルー
120
120
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674528
1009
ブルー
130
130
¥
9,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45674248
1009
グレー
73
73
¥
8,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
取扱停止中
返品不可
45674239
1009
グレー
70
70
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください