曜日別特売

1113 長袖ブルゾン

1113 長袖ブルゾン - 桑和1113 長袖ブルゾン - 桑和1113 長袖ブルゾン - 桑和1113 長袖ブルゾン - 桑和1113 長袖ブルゾン - 桑和1113 長袖ブルゾン - 桑和

リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい

機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン混率(%)ポリエステル100素材フロントファスナー:樹脂、釦:金属(ドット釦)仕様隠しマジックテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、背中ノーフォークメッシュ、裾アジャスト釦種別長袖ブルゾン分類定番内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456774861113ネイビーM
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456774951113ネイビーL
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456775041113ネイビーLL
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456775131113ネイビー3L
7,300
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456775291113ネイビー4L
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
456775381113ネイビー6L
8,600
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
456775471113シルバーグレーM
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456775561113シルバーグレーL
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456775651113シルバーグレーLL
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456775741113シルバーグレー3L
7,300
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456775831113シルバーグレー4L
7,400
3,590
3,949(税込)
10日以内出荷
返品不可
456775991113シルバーグレー6L
8,600
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776081113チャコールグレーM
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776171113チャコールグレーL
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776261113チャコールグレーLL
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776351113チャコールグレー3L
7,300
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776441113チャコールグレー4L
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776531113チャコールグレー6L
8,600
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776691113モスグリーンM
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776781113モスグリーンL
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776871113モスグリーンLL
6,900
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456776961113モスグリーン3L
7,300
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
456777051113モスグリーン4L
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
456777141113モスグリーン6L
8,600
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする