桑和
1333 長袖ブルゾン
制電性T/C 素材を使用した定番作業服
機能
制電性素材、消臭、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン、金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ファスナーポケット、隠しマジックテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、脇逆玉ぶちポケット、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45678807
1333
ネイビー
SS
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678816
1333
ネイビー
S
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678825
1333
ネイビー
M
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678834
1333
ネイビー
L
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678843
1333
ネイビー
LL
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678859
1333
ネイビー
3L
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
45678868
1333
ネイビー
4L
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
45678877
1333
ネイビー
6L
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
45678886
1333
シルバーグレー
SS
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678895
1333
シルバーグレー
S
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678904
1333
シルバーグレー
M
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678913
1333
シルバーグレー
L
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678929
1333
シルバーグレー
LL
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678938
1333
シルバーグレー
3L
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
45678947
1333
シルバーグレー
4L
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
45678956
1333
シルバーグレー
6L
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
45678965
1333
キャメル
SS
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678974
1333
キャメル
S
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678983
1333
キャメル
M
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45678999
1333
キャメル
L
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45679008
1333
キャメル
LL
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45679017
1333
キャメル
3L
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
45679026
1333
キャメル
4L
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
45679035
1333
キャメル
6L
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
45679044
1333
ミストブルー
SS
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45679053
1333
ミストブルー
S
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45679069
1333
ミストブルー
M
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45679078
1333
ミストブルー
L
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45679087
1333
ミストブルー
LL
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
45679096
1333
ミストブルー
3L
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
45679105
1333
ミストブルー
4L
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
45679114
1333
ミストブルー
6L
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください