曜日別特売

1338 カーゴパンツ

1338 カーゴパンツ - 桑和

制電性T/C 素材を使用した定番作業服

機能制電性素材、消臭、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応混率(%)綿35 ポリエステル65仕様コインポケット、デオドラントテープ、脇ゴム仕様、両脇カラビナループ、隠しマジックテープ、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット種別カーゴパンツ分類定番材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂性別男女兼用内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456791231338ネイビーS70~73
7,000
取扱い終了
返品不可
456791391338ネイビーM76~79
7,000
取扱い終了
返品不可
456791481338ネイビーL82~85
7,000
取扱い終了
返品不可
456791571338ネイビーLL88~91
7,000
取扱い終了
返品不可
456791661338ネイビー3L95~100
7,400
取扱い終了
返品不可
456791751338ネイビー4L105~110
7,500
取扱い終了
返品不可
456791841338ネイビー6L125~130
8,700
取扱い終了
返品不可
456791931338シルバーグレーS70~73
7,000
取扱い終了
返品不可
456792091338シルバーグレーM76~79
7,000
取扱い終了
返品不可
456792181338シルバーグレーL82~85
7,000
取扱い終了
返品不可
456792271338シルバーグレーLL88~91
7,000
取扱い終了
返品不可
456792361338シルバーグレー3L95~100
7,400
取扱い終了
返品不可
456792451338シルバーグレー4L105~110
7,500
取扱い終了
返品不可
456792541338シルバーグレー6L125~130
8,700
取扱い終了
返品不可
456792631338キャメルS70~73
7,000
取扱い終了
返品不可
456792791338キャメルM76~79
7,000
取扱い終了
返品不可
456792881338キャメルL82~85
7,000
取扱い終了
返品不可
456792971338キャメルLL88~91
7,000
取扱い終了
返品不可
456793061338キャメル3L95~100
7,400
取扱い終了
返品不可
456793151338キャメル4L105~110
7,500
取扱い終了
返品不可
456793241338キャメル6L125~130
8,700
取扱い終了
返品不可
456793331338ミストブルーS70~73
7,000
取扱い終了
返品不可
456793491338ミストブルーM76~79
7,000
取扱い終了
返品不可
456793581338ミストブルーL82~85
7,000
取扱い終了
返品不可
456793671338ミストブルーLL88~91
7,000
取扱い終了
返品不可
456793761338ミストブルー3L95~100
7,400
取扱い終了
返品不可
456793851338ミストブルー4L105~110
7,500
取扱い終了
返品不可
456793941338ミストブルー6L125~130
8,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする