桑和
1521 長袖ブルゾン
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
ノーフォーク、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
全30種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オリーブ
ケンブリッヂブルー
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45680234
1521
ブルー
4L
¥
12,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680259
1521
モスグリーン
M
¥
12,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680268
1521
モスグリーン
L
¥
12,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680277
1521
モスグリーン
LL
¥
12,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45680286
1521
モスグリーン
3L
¥
12,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680374
1521
ケンブリッヂブルー
M
¥
12,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680383
1521
ケンブリッヂブルー
L
¥
12,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680399
1521
ケンブリッヂブルー
LL
¥
12,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680408
1521
ケンブリッヂブルー
3L
¥
12,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680198
1521
ブルー
M
¥
12,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680207
1521
ブルー
L
¥
12,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680216
1521
ブルー
LL
¥
12,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680225
1521
ブルー
3L
¥
12,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680243
1521
ブルー
6L
¥
13,800
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680295
1521
モスグリーン
4L
¥
12,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680304
1521
モスグリーン
6L
¥
13,800
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680417
1521
ケンブリッヂブルー
4L
¥
12,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680426
1521
ケンブリッヂブルー
6L
¥
13,800
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680137
1521
アイボリー
M
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45680146
1521
アイボリー
L
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45680155
1521
アイボリー
LL
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45680164
1521
アイボリー
3L
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
45680173
1521
アイボリー
4L
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
45680189
1521
アイボリー
6L
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
45680313
1521
オリーブ
M
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45680329
1521
オリーブ
L
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45680338
1521
オリーブ
LL
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
45680347
1521
オリーブ
3L
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
45680356
1521
オリーブ
4L
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
45680365
1521
オリーブ
6L
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください