桑和
1528 ワンタックカーゴパンツ
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
混率(%)
綿100
仕様
両側カーゴファスナーポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
内容量
1本
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45680767
1528
ブルー
73
73
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45680785
1528
ブルー
79
79
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680794
1528
ブルー
82
82
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680803
1528
ブルー
85
85
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680819
1528
ブルー
88
88
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680828
1528
ブルー
91
91
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680837
1528
ブルー
95
95
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680889
1528
ブルー
130
130
¥
12,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680907
1528
モスグリーン
73
73
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680916
1528
モスグリーン
76
76
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45680934
1528
モスグリーン
82
82
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680943
1528
モスグリーン
85
85
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680968
1528
モスグリーン
91
91
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45680977
1528
モスグリーン
95
95
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681004
1528
モスグリーン
110
110
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45681187
1528
ケンブリッヂブルー
73
73
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45681196
1528
ケンブリッヂブルー
76
76
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681205
1528
ケンブリッヂブルー
79
79
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681214
1528
ケンブリッヂブルー
82
82
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681223
1528
ケンブリッヂブルー
85
85
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681239
1528
ケンブリッヂブルー
88
88
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681248
1528
ケンブリッヂブルー
91
91
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681257
1528
ケンブリッヂブルー
95
95
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681266
1528
ケンブリッヂブルー
100
100
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45681284
1528
ケンブリッヂブルー
110
110
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45681293
1528
ケンブリッヂブルー
120
120
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45680758
1528
ブルー
70
70
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680776
1528
ブルー
76
76
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680846
1528
ブルー
100
100
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680855
1528
ブルー
105
105
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680864
1528
ブルー
110
110
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680873
1528
ブルー
120
120
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680898
1528
モスグリーン
70
70
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680925
1528
モスグリーン
79
79
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680959
1528
モスグリーン
88
88
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680986
1528
モスグリーン
100
100
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680995
1528
モスグリーン
105
105
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681013
1528
モスグリーン
120
120
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681029
1528
モスグリーン
130
130
¥
12,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681178
1528
ケンブリッヂブルー
70
70
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681275
1528
ケンブリッヂブルー
105
105
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681309
1528
ケンブリッヂブルー
130
130
¥
12,500
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
取扱停止中
返品不可
45680618
1528
アイボリー
70
70
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
45680627
1528
アイボリー
73
73
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
45680636
1528
アイボリー
76
76
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
45680645
1528
アイボリー
79
79
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
45680654
1528
アイボリー
82
82
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
45680663
1528
アイボリー
85
85
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
45680679
1528
アイボリー
88
88
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
45680688
1528
アイボリー
91
91
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ