1608 ワンタックカーゴパンツ

1608 ワンタックカーゴパンツ - 桑和1608 ワンタックカーゴパンツ - 桑和1608 ワンタックカーゴパンツ - 桑和1608 ワンタックカーゴパンツ - 桑和1608 ワンタックカーゴパンツ - 桑和
(5件のレビュー)

お手入れ簡単&ロープライス

混率(%)ポリエステル100素材フロント:金属ファスナー仕様ソフト加工、イージーアイロン、カーゴペン差し、ミニポケット付き、カラビナループ種別ワンタックカーゴパンツ股下(cm)80分類定番内容量1本
全36種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456820181608ネイビー7373
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456820271608ネイビー7676
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456820361608ネイビー7979
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456820541608ネイビー8585
3,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
456820631608ネイビー8888
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456820791608ネイビー9191
3,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456820881608ネイビー9595
3,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456820971608ネイビー100100
3,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821061608シルバーグレー7373
4,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821151608シルバーグレー7676
4,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821241608シルバーグレー7979
4,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821331608シルバーグレー8282
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821491608シルバーグレー8585
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821581608シルバーグレー8888
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821671608シルバーグレー9191
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821761608シルバーグレー9595
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821851608シルバーグレー100100
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456821941608チャコールグレー7373
3,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822031608チャコールグレー7676
3,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822191608チャコールグレー7979
3,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822281608チャコールグレー8282
4,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822371608チャコールグレー8585
4,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822461608チャコールグレー8888
4,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822551608チャコールグレー9191
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822641608チャコールグレー9595
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822731608チャコールグレー100100
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822891608モスグリーン7373
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456822981608モスグリーン7676
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456823071608モスグリーン7979
3,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456823161608モスグリーン8282
3,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456823251608モスグリーン8585
3,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456823341608モスグリーン8888
3,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456823431608モスグリーン9191
4,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456823591608モスグリーン9595
4,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456823681608モスグリーン100100
4,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
456820451608ネイビー8282
3,600
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 家庭菜園他作業ズボン

綿と比べると生地は密で少し厚めで丈夫そう。悪く言えば若干硬い着心地、通気性が悪く真夏は暑い。
糸のホツレ、縫い直し等は無く完璧な作り。
この値段での完成度の高さは立派。
サイズ感はピッタリだった。
細目の見た目も気に入っている。

2025-01-06
用途: 夏季以外の屋外作業
サービス業

生地が丈夫で、履きやすいので購入して良かったと思います。

2024-12-13
用途: 配送
その他業種

購入後1年経ち、毎日使用していますが、色落ちもなく耐久性も抜群です。コスパ最高です。

対象商品 : 45682307
2022-04-21
用途: 農作業
サービス業

生地、仕立てはしっかりしています。
サイズは、若干小さめです。
他のズボンのウエストサイズは79cmで多少余裕がありますが、この商品はピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 45682228
2022-03-11
用途: 仕事用で購入

ウエスト82を購入しました、大きさや縫製等に問題は在りません良い商品だと思いますが生地が少し薄く真冬には少し寒いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする