桑和
1663 長袖ブルゾン
ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
素材
樹脂ファスナー、金属ボタン、金属ネーム(右胸)
仕様
胸ファスナーポケット、オリジナル金属ネーム、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
インディゴ
カーキー
シルバーグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45682377
1663
ネイビー
S
¥
9,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682386
1663
ネイビー
M
¥
9,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682395
1663
ネイビー
L
¥
9,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682404
1663
ネイビー
LL
¥
9,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682413
1663
ネイビー
3L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682429
1663
ネイビー
4L
¥
9,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682438
1663
ネイビー
6L
¥
10,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682447
1663
シルバーグレー
S
¥
9,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682456
1663
シルバーグレー
M
¥
9,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682465
1663
シルバーグレー
L
¥
9,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682474
1663
シルバーグレー
LL
¥
9,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682483
1663
シルバーグレー
3L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682499
1663
シルバーグレー
4L
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682508
1663
シルバーグレー
6L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682517
1663
インディゴ
S
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682526
1663
インディゴ
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682535
1663
インディゴ
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682544
1663
インディゴ
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682553
1663
インディゴ
3L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682569
1663
インディゴ
4L
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682578
1663
インディゴ
6L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682587
1663
カーキー
S
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45682596
1663
カーキー
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682605
1663
カーキー
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682614
1663
カーキー
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682623
1663
カーキー
3L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682639
1663
カーキー
4L
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45682648
1663
カーキー
6L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください