桑和
1665 長袖シャツ
ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
仕様
胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャスト釦
種別
長袖シャツ
分類
定番
袖丈
長袖
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
インディゴ
カーキー
シルバーグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45682657
1665
ネイビー
S
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682666
1665
ネイビー
M
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682675
1665
ネイビー
L
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682684
1665
ネイビー
LL
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682693
1665
ネイビー
3L
¥
8,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682709
1665
ネイビー
4L
¥
8,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682718
1665
ネイビー
6L
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45682727
1665
シルバーグレー
S
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45682736
1665
シルバーグレー
M
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682745
1665
シルバーグレー
L
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45682754
1665
シルバーグレー
LL
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682763
1665
シルバーグレー
3L
¥
8,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682779
1665
シルバーグレー
4L
¥
8,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682788
1665
シルバーグレー
6L
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682797
1665
インディゴ
S
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682806
1665
インディゴ
M
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45682815
1665
インディゴ
L
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682824
1665
インディゴ
LL
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682833
1665
インディゴ
3L
¥
8,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682849
1665
インディゴ
4L
¥
8,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682858
1665
インディゴ
6L
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682867
1665
カーキー
S
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682876
1665
カーキー
M
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682885
1665
カーキー
L
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682894
1665
カーキー
LL
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682903
1665
カーキー
3L
¥
8,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682919
1665
カーキー
4L
¥
8,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45682928
1665
カーキー
6L
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください