1993 長袖ブルゾン

1993 長袖ブルゾン - 桑和1993 長袖ブルゾン - 桑和1993 長袖ブルゾン - 桑和
(3件のレビュー)

ソフトな肌触りと普遍的なシルエットT/C 素材を使用した扱いやすく、リーズナブルな定番商品
様々なシーンに最適なT/Cソフトツイルを使用

混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様ソフト加工、イージーアイロン、背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク種別長袖ブルゾン分類定番内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456850191993ネイビーS
6,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
456850281993ネイビーM
6,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456850371993ネイビーL
6,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456850461993ネイビーLL
6,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456850551993ネイビー3L
7,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456850641993ネイビー4L
7,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
456850731993ネイビー6L
8,500
4,098
4,508(税込)
当日出荷
456850981993シルバーグレーS
6,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
456851071993シルバーグレーM
6,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456851161993シルバーグレーL
6,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456851251993シルバーグレーLL
6,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456851341993シルバーグレー3L
7,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456851431993シルバーグレー4L
7,300
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
456851591993シルバーグレー6L
8,500
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
456851681993シルバーグレー8L
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
456851771993モスグリーンS
6,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
456851861993モスグリーンM
6,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456851951993モスグリーンL
6,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456852041993モスグリーンLL
6,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456852131993モスグリーン3L
7,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
456852291993モスグリーン4L
7,300
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
456852381993モスグリーン6L
8,500
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
456852471993モスグリーン8L
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
456850891993ネイビー8L
10,200
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 軽作業

着ていて暑くもなく寒くもなく快適で、着心地が良いので気に入りました。

対象商品 : 45685064
2021-10-18
用途: 現場作業時
株式会社大誠電機建設業・工事業

値段とクオリティーのバランスが取れていると思います。

対象商品 : 45685134
2019-12-19
用途: 通常作業

通常作業の他、私服にも使用してます。
ポケットの数が多く、使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする