曜日別特売

1998 ツータックカーゴパンツ

1998 ツータックカーゴパンツ - 桑和1998 ツータックカーゴパンツ - 桑和1998 ツータックカーゴパンツ - 桑和
(3件のレビュー)

ソフトな肌触りと普遍的なシルエットT/C 素材を使用した扱いやすく、リーズナブルな定番商品
様々なシーンに最適なT/Cソフトツイルを使用

混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー仕様ソフト加工、イージーアイロン、コインポケット、カーゴペン差し、ミニポケット付き、カーゴファスナーポケット種別ツータックカーゴパンツ分類定番内容量1本
全42種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456852561998ネイビー7070
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456852651998ネイビー7373
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456852741998ネイビー7676
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456852831998ネイビー7979
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456852991998ネイビー8282
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456853081998ネイビー8585
6,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
456853171998ネイビー8888
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456853351998ネイビー9595
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456853441998ネイビー100100
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456853531998ネイビー105105
6,500
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
456853691998ネイビー110110
6,500
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
456853781998ネイビー120120
6,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
456853871998ネイビー130130
7,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
456853961998シルバーグレー7070
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854051998シルバーグレー7373
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854141998シルバーグレー7676
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854231998シルバーグレー7979
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854391998シルバーグレー8282
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854481998シルバーグレー8585
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854571998シルバーグレー8888
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854661998シルバーグレー9191
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854751998シルバーグレー9595
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854841998シルバーグレー100100
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456854931998シルバーグレー105105
6,500
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
456855181998シルバーグレー120120
6,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
456855271998シルバーグレー130130
7,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
456855361998モスグリーン7070
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456855451998モスグリーン7373
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456855541998モスグリーン7676
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456855631998モスグリーン7979
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456855791998モスグリーン8282
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456855881998モスグリーン8585
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456855971998モスグリーン8888
6,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456856061998モスグリーン9191
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456856151998モスグリーン9595
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456856241998モスグリーン100100
6,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
456856331998モスグリーン105105
6,500
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
456856581998モスグリーン120120
6,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
456856671998モスグリーン130130
7,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
456853261998ネイビー9191
6,300
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
456855091998シルバーグレー110110
6,500
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
456856491998モスグリーン110110
6,500
3,098
3,408(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 農作業

寒くなってきたので 買い足しました スッキリした着心地です 色も落ち着いているので気に入っています 裾も作業の邪魔にならないので183cmの私にも丁度いいです

対象商品 : 45685624
2024-04-02
用途: 作業服
ピデスアート製造業

比較的汚れる作業が多いので濃い色の方が良さげです。
価格は少々高めですがサイズのラインナップが多く
記事もしっかりしててゆったり履けるのでリピートしました。

対象商品 : 45685317
2022-05-14
用途: 電気 設備工事業 職人
天平北

10年来 夏 冬愛用してます。履きやすく、太ももあたりのゆとりがあり、動きやすいです。
ポケットも多く 低い位置のポケットは 腰道具にかぶらず、財布や電話など入れてます。
取り出しもとてもよく、ボタン ファスナーがあり落とさないで済みます。
ただ問題は、股部分の縫合悪いのがあり、使用初期に、仕事中に股裂けが発生!!過去夏物10本中3本で発生 重なり補強が弱いみたいです。補強してから使用する様になりました。解決してほしいです。ワーキングズボンは強度が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする