曜日別特売

2773 長袖ブルゾン

2773 長袖ブルゾン - 桑和2773 長袖ブルゾン - 桑和2773 長袖ブルゾン - 桑和

綿とポリエステルの機能を併せ持つ二層構造糸使用!

機能綿50%を超える素材、制電性素材、タフ素材、吸汗速乾混率(%)綿70 ポリエステル30素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様ノーフォーク、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し種別長袖ブルゾン分類定番内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456872072773ネイビーM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456872162773ネイビーL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456872252773ネイビーLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456872342773ネイビー3L
11,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456872592773ネイビー6L
12,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
456872682773グレーM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456872772773グレーL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456872862773グレーLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456872952773グレー3L
11,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
456873042773グレー4L
11,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456873292773ミストグリーンM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456873382773ミストグリーンL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456873472773ミストグリーンLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456873562773ミストグリーン3L
11,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456873652773ミストグリーン4L
11,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456873742773ミストグリーン6L
12,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
456872432773ネイビー4L
11,700
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
456873132773グレー6L
12,900
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする