曜日別特売

3000 綿カストロコート

3000 綿カストロコート - 桑和
(2件のレビュー)
機能撥水、タフ素材混率(%)綿100(裏ポリエステルボア)仕様袖内側リブ仕様種別防寒コート分類防寒内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456885643000ネイビーL
17,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
456885893000ネイビー3L
17,900
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
456885983000ネイビー4L
18,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
456886163000ネイビー6L
19,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
456885553000ネイビーM
17,500
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
456885733000ネイビーLL
17,500
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
456886073000ネイビー5L
17,500
取扱い終了
返品不可
456886253000グリーンM
17,500
取扱い終了
返品不可
456886343000グリーンL
17,500
取扱い終了
返品不可
456886433000グリーンLL
17,500
取扱い終了
返品不可
456886593000グリーン3L
17,900
取扱い終了
返品不可
456886683000グリーン4L
18,000
取扱い終了
返品不可
456886773000グリーン5L
18,200
取扱い終了
返品不可
456886863000グリーン6L
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 駐車場誘導員への防寒着(制服)
医療法人健和会医療・福祉・介護関連業

軽くて、暖かくて、何よりコストパフォーマンスが最高です。
特に、首元が暖かくて気に入ってます。

対象商品 : 45688686
2021-10-25
用途: 冬の屋外作業

エンジンで動く道具を使っていると、ナイロンやポリエステルの作業服では
排ガス等の熱でいつの間にか穴が開いたりするので、熱に強い木綿製がありがたい。
ただこの製品、色が[グリーン]となっているのに、実際の色は濃いグレーとなっており、
さらにそこに光が当たると赤っぽい反射光を生じるので、見た感じは茶色っぽい印象になります。
少なくとも全然グリーンではないですね。まずここで減点。
裏地は[裏ポリエステルボア]と書かれていますが、ボアになっているのは胴体部分だけで、
袖はキルトになっています。
ボアの質感は昔の安い毛布のようで、簡易宿泊所の寝床みたいな安っぽさに満ちています。
ファスナーとスナップボタンも昔ながらの金属製で、見た目も触り心地もなんだか古臭い。
外観がクラッシックなのはセールスポイントになりますが、内側が時代遅れなのは減点対象ですね。
星ふたつ減の★★★で。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする