桑和
3223 長袖ブルゾン
3023シリーズとも組み合わせ可能
機能
制電性素材、タフ素材、起毛加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、右胸ポケット:金属ファスナー、フロント:金属ファスナー
仕様
スマートポケット(野帳が入る)、ノーフォーク、袖ペン差し、内ペン差し、ひじダーツ
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
グリーン購入法
適合
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
グリーン
グレー
チャコールグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45689666
3223
グリーン
S
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689675
3223
グリーン
M
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689684
3223
グリーン
L
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689693
3223
グリーン
LL
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689709
3223
グリーン
3L
¥
12,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689718
3223
グリーン
4L
¥
12,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689727
3223
グリーン
6L
¥
13,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689736
3223
グレー
S
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689745
3223
グレー
M
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689754
3223
グレー
L
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689763
3223
グレー
LL
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689779
3223
グレー
3L
¥
12,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689788
3223
グレー
4L
¥
12,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689797
3223
グレー
6L
¥
13,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689806
3223
チャコールグレー
S
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689815
3223
チャコールグレー
M
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689824
3223
チャコールグレー
L
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689833
3223
チャコールグレー
LL
¥
11,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689849
3223
チャコールグレー
3L
¥
12,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689858
3223
チャコールグレー
4L
¥
12,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45689867
3223
チャコールグレー
6L
¥
13,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください