曜日別特売

4115 長袖シャツ

4115 長袖シャツ - 桑和4115 長袖シャツ - 桑和4115 長袖シャツ - 桑和4115 長袖シャツ - 桑和4115 長袖シャツ - 桑和4115 長袖シャツ - 桑和

肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品

機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン仕様ミニポケット、台衿裏・前立て裏配色、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、ノーフォーク種別長袖シャツ分類定番袖丈長袖内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456959484115ネイビーM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456959574115ネイビーL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456959664115ネイビーLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456959754115ネイビー3L
9,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456959844115ネイビー4L
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
456959934115ネイビー6L
11,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960094115シルバーグレーM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960184115シルバーグレーL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960274115シルバーグレーLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960364115シルバーグレー3L
9,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960454115シルバーグレー4L
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960544115シルバーグレー6L
11,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960634115ローズウットM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960794115ローズウットL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960884115ローズウットLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456960974115ローズウット3L
9,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961064115ローズウット4L
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961154115ローズウット6L
11,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961244115モスグリーンM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961334115モスグリーンL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961494115モスグリーンLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961584115モスグリーン3L
9,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961674115モスグリーン4L
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961764115モスグリーン6L
11,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961854115パウダーブルーM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456961944115パウダーブルーL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456962194115パウダーブルー3L
9,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456962284115パウダーブルー4L
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
456962374115パウダーブルー6L
11,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
456962034115パウダーブルーLL
9,500
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする