桑和
EC4220 レディースツータックスラックス
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
氏名片布
種別
ツータックスラックス
分類
定番
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:樹脂
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45697996
4220
ネイビー
S
62~65
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698005
4220
ネイビー
M
65~70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698014
4220
ネイビー
L
70~75
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698023
4220
ネイビー
LL
75~80
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698039
4220
ネイビー
3L
80~90
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698048
4220
ネイビー
4L
90~100
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698057
4220
ネイビー
6L
100~122
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698066
4220
シルバーグレー
S
62~65
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698075
4220
シルバーグレー
M
65~70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698084
4220
シルバーグレー
L
70~75
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698109
4220
シルバーグレー
3L
80~90
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45698118
4220
シルバーグレー
4L
90~100
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698127
4220
シルバーグレー
6L
100~122
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698136
4220
ローズウット
S
62~65
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698145
4220
ローズウット
M
65~70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698154
4220
ローズウット
L
70~75
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698163
4220
ローズウット
LL
75~80
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698179
4220
ローズウット
3L
80~90
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698188
4220
ローズウット
4L
90~100
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698197
4220
ローズウット
6L
100~122
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698206
4220
モスグリーン
S
62~65
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698215
4220
モスグリーン
M
65~70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698224
4220
モスグリーン
L
70~75
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698233
4220
モスグリーン
LL
75~80
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698249
4220
モスグリーン
3L
80~90
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698258
4220
モスグリーン
4L
90~100
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698267
4220
モスグリーン
6L
100~122
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698276
4220
パウダーブルー
S
62~65
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698285
4220
パウダーブルー
M
65~70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698294
4220
パウダーブルー
L
70~75
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698303
4220
パウダーブルー
LL
75~80
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698319
4220
パウダーブルー
3L
80~90
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698328
4220
パウダーブルー
4L
90~100
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698337
4220
パウダーブルー
6L
100~122
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698093
4220
シルバーグレー
LL
75~80
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください