曜日別特売

EC4221 長袖ブルゾン

EC4221 長袖ブルゾン - 桑和EC4221 長袖ブルゾン - 桑和EC4221 長袖ブルゾン - 桑和EC4221 長袖ブルゾン - 桑和EC4221 長袖ブルゾン - 桑和EC4221 長袖ブルゾン - 桑和

エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開

機能制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応混率(%)綿35 ポリエステル65素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー仕様胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ポケット、内ポケット、胸マジックテープポケット、氏名片布、裾アジャスト釦、ノーフォーク種別長袖ブルゾン分類定番グリーン購入法適合内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456983464221ネイビーS
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456983554221ネイビーM
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456983644221ネイビーL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456983734221ネイビーLL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456983894221ネイビー3L
11,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456983984221ネイビー4L
11,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456984074221ネイビー5L
11,900
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
456984164221ネイビー6L
12,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456984344221シルバーグレーM
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456984434221シルバーグレーL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456984594221シルバーグレーLL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456984684221シルバーグレー3L
11,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456984774221シルバーグレー4L
11,700
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
456984864221シルバーグレー5L
11,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456984954221シルバーグレー6L
12,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456985044221ローズウットS
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456985134221ローズウットM
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456985294221ローズウットL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456985384221ローズウットLL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456985474221ローズウット3L
11,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456985564221ローズウット4L
11,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456985744221ローズウット6L
12,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456985834221モスグリーンS
11,200
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
456985994221モスグリーンM
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986084221モスグリーンL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986174221モスグリーンLL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986264221モスグリーン3L
11,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986354221モスグリーン4L
11,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986444221モスグリーン5L
11,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986534221モスグリーン6L
12,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986694221パウダーブルーS
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986784221パウダーブルーM
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986874221パウダーブルーL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456986964221パウダーブルーLL
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456987054221パウダーブルー3L
11,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456987144221パウダーブルー4L
11,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456987234221パウダーブルー5L
11,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456987394221パウダーブルー6L
12,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
456984254221シルバーグレーS
11,200
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
456985654221ローズウット5L
11,900
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする