桑和
EC4222 レディース長袖スモック
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
樹脂ボタン
仕様
ヒヨク仕立て、氏名片布、ベンツ
種別
長袖スモック
分類
定番
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45698757
4222
ネイビー
M
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698766
4222
ネイビー
L
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698775
4222
ネイビー
LL
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698818
4222
シルバーグレー
S
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698827
4222
シルバーグレー
M
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698836
4222
シルバーグレー
L
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698845
4222
シルバーグレー
LL
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698863
4222
シルバーグレー
4L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698879
4222
シルバーグレー
6L
¥
12,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698888
4222
ローズウット
S
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698897
4222
ローズウット
M
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698906
4222
ローズウット
L
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698915
4222
ローズウット
LL
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698924
4222
ローズウット
3L
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698958
4222
モスグリーン
S
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698976
4222
モスグリーン
L
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698985
4222
モスグリーン
LL
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698994
4222
モスグリーン
3L
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699003
4222
モスグリーン
4L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699019
4222
モスグリーン
6L
¥
12,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699028
4222
パウダーブルー
S
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699037
4222
パウダーブルー
M
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699046
4222
パウダーブルー
L
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699055
4222
パウダーブルー
LL
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699064
4222
パウダーブルー
3L
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699073
4222
パウダーブルー
4L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699089
4222
パウダーブルー
6L
¥
12,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45698748
4222
ネイビー
S
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
45698784
4222
ネイビー
3L
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45698793
4222
ネイビー
4L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45698809
4222
ネイビー
6L
¥
12,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
45698854
4222
シルバーグレー
3L
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45698933
4222
ローズウット
4L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45698949
4222
ローズウット
6L
¥
12,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
45698967
4222
モスグリーン
M
¥
10,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください