曜日別特売

EC4224 レディース長袖ブルゾン

EC4224 レディース長袖ブルゾン - 桑和EC4224 レディース長袖ブルゾン - 桑和EC4224 レディース長袖ブルゾン - 桑和EC4224 レディース長袖ブルゾン - 桑和EC4224 レディース長袖ブルゾン - 桑和EC4224 レディース長袖ブルゾン - 桑和

エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開

機能制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65仕様氏名片布、袖ペン差し、内ポケット、ノーフォーク種別長袖ブルゾン分類定番グリーン購入法適合内容量1着
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456990984224ネイビーS
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991074224ネイビーM
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991164224ネイビーL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991254224ネイビーLL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991344224ネイビー3L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991594224ネイビー6L
12,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991684224シルバーグレーS
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991774224シルバーグレーM
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991864224シルバーグレーL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991954224シルバーグレーLL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456992044224シルバーグレー3L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456992134224シルバーグレー4L
11,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456992294224シルバーグレー6L
12,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456992474224ローズウットM
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456992564224ローズウットL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456992654224ローズウットLL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456992744224ローズウット3L
10,900
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
456992834224ローズウット4L
11,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456992994224ローズウット6L
12,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456993084224モスグリーンS
10,500
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
456993174224モスグリーンM
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456993264224モスグリーンL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456993354224モスグリーンLL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456993444224モスグリーン3L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456993534224モスグリーン4L
11,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456993694224モスグリーン6L
12,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456993784224パウダーブルーS
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456993874224パウダーブルーM
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456993964224パウダーブルーL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456994054224パウダーブルーLL
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
456994144224パウダーブルー3L
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
456994394224パウダーブルー6L
12,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456991434224ネイビー4L
11,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
456992384224ローズウットS
10,500
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
456994234224パウダーブルー4L
11,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする