桑和
EC4225 長袖シャツ
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、氏名片布、ノーフォーク
種別
長袖シャツ
分類
定番
袖丈
長袖
内容量
1枚
全40種類を絞り込む
色
選択してください
シルバーグレー
ネイビー
パウダーブルー
モスグリーン
ローズウット
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45699475
4225
ネイビー
LL
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45699484
4225
ネイビー
3L
¥
10,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45699493
4225
ネイビー
4L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699509
4225
ネイビー
5L
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699518
4225
ネイビー
6L
¥
11,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699527
4225
シルバーグレー
S
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699536
4225
シルバーグレー
M
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45699545
4225
シルバーグレー
L
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45699554
4225
シルバーグレー
LL
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699563
4225
シルバーグレー
3L
¥
10,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699579
4225
シルバーグレー
4L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699588
4225
シルバーグレー
5L
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699597
4225
シルバーグレー
6L
¥
11,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699606
4225
ローズウット
S
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699615
4225
ローズウット
M
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699624
4225
ローズウット
L
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699633
4225
ローズウット
LL
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699649
4225
ローズウット
3L
¥
10,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699658
4225
ローズウット
4L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699667
4225
ローズウット
5L
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699676
4225
ローズウット
6L
¥
11,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699685
4225
モスグリーン
S
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699694
4225
モスグリーン
M
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699719
4225
モスグリーン
LL
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699728
4225
モスグリーン
3L
¥
10,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699737
4225
モスグリーン
4L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699746
4225
モスグリーン
5L
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699755
4225
モスグリーン
6L
¥
11,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699764
4225
パウダーブルー
S
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45699773
4225
パウダーブルー
M
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45699789
4225
パウダーブルー
L
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699798
4225
パウダーブルー
LL
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45699816
4225
パウダーブルー
4L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699825
4225
パウダーブルー
5L
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699834
4225
パウダーブルー
6L
¥
11,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45699448
4225
ネイビー
S
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45699457
4225
ネイビー
M
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45699466
4225
ネイビー
L
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45699703
4225
モスグリーン
L
¥
9,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45699807
4225
パウダーブルー
3L
¥
10,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください