桑和
EC4229 ツータックスラックス
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
氏名片布
種別
ツータックスラックス
分類
定番
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45700543
4229
ネイビー
70
70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700647
4229
ネイビー
105
105
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700656
4229
ネイビー
110
110
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700674
4229
ネイビー
130
130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700683
4229
シルバーグレー
70
70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700699
4229
シルバーグレー
73
73
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45700708
4229
シルバーグレー
76
76
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700726
4229
シルバーグレー
82
82
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700744
4229
シルバーグレー
88
88
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700753
4229
シルバーグレー
91
91
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700769
4229
シルバーグレー
95
95
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700778
4229
シルバーグレー
100
100
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700787
4229
シルバーグレー
105
105
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700796
4229
シルバーグレー
110
110
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700805
4229
シルバーグレー
120
120
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700814
4229
シルバーグレー
130
130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700823
4229
ローズウット
70
70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700848
4229
ローズウット
76
76
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700857
4229
ローズウット
79
79
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700866
4229
ローズウット
82
82
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700875
4229
ローズウット
85
85
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700884
4229
ローズウット
88
88
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45700893
4229
ローズウット
91
91
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700909
4229
ローズウット
95
95
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700918
4229
ローズウット
100
100
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45700936
4229
ローズウット
110
110
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45700945
4229
ローズウット
120
120
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700954
4229
ローズウット
130
130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700963
4229
モスグリーン
70
70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700979
4229
モスグリーン
73
73
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700988
4229
モスグリーン
76
76
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45700997
4229
モスグリーン
79
79
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701006
4229
モスグリーン
82
82
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701015
4229
モスグリーン
85
85
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701024
4229
モスグリーン
88
88
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701033
4229
モスグリーン
91
91
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701049
4229
モスグリーン
95
95
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701058
4229
モスグリーン
100
100
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701067
4229
モスグリーン
105
105
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45701076
4229
モスグリーン
110
110
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701085
4229
モスグリーン
120
120
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701094
4229
モスグリーン
130
130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701103
4229
パウダーブルー
70
70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701119
4229
パウダーブルー
73
73
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701128
4229
パウダーブルー
76
76
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701137
4229
パウダーブルー
79
79
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701146
4229
パウダーブルー
82
82
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701155
4229
パウダーブルー
85
85
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701164
4229
パウダーブルー
88
88
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45701173
4229
パウダーブルー
91
91
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ