桑和
4443 ツートンブルゾン
豊富なカラー展開のT/C 作業服
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ファスナー付き内ポケット
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
全42種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
ケンブリッヂブルー
ダークグリーン
ネイビー
パウダーブルー
マスタード
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45703544
4443
ネイビー
M
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703553
4443
ネイビー
L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703569
4443
ネイビー
LL
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703578
4443
ネイビー
3L
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703587
4443
ネイビー
4L
¥
13,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703596
4443
ネイビー
6L
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45703605
4443
アイボリー
M
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45703614
4443
アイボリー
L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45703623
4443
アイボリー
LL
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45703639
4443
アイボリー
3L
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45703648
4443
アイボリー
4L
¥
13,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45703657
4443
アイボリー
6L
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45703666
4443
マスタード
M
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703675
4443
マスタード
L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703684
4443
マスタード
LL
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703709
4443
マスタード
4L
¥
13,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703718
4443
マスタード
6L
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703727
4443
モスグリーン
M
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703736
4443
モスグリーン
L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703745
4443
モスグリーン
LL
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703754
4443
モスグリーン
3L
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703763
4443
モスグリーン
4L
¥
13,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703779
4443
モスグリーン
6L
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703788
4443
ダークグリーン
M
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703806
4443
ダークグリーン
LL
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703815
4443
ダークグリーン
3L
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45703824
4443
ダークグリーン
4L
¥
13,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703833
4443
ダークグリーン
6L
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703849
4443
パウダーブルー
M
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45703858
4443
パウダーブルー
L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45703867
4443
パウダーブルー
LL
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45703876
4443
パウダーブルー
3L
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45703885
4443
パウダーブルー
4L
¥
13,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45703894
4443
パウダーブルー
6L
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45703903
4443
ケンブリッヂブルー
M
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703919
4443
ケンブリッヂブルー
L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703937
4443
ケンブリッヂブルー
3L
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703946
4443
ケンブリッヂブルー
4L
¥
13,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45703955
4443
ケンブリッヂブルー
6L
¥
14,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45703693
4443
マスタード
3L
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
45703797
4443
ダークグリーン
L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
45703928
4443
ケンブリッヂブルー
LL
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください