曜日別特売

4881 長袖ブルゾン

4881 長袖ブルゾン - 桑和4881 長袖ブルゾン - 桑和4881 長袖ブルゾン - 桑和4881 長袖ブルゾン - 桑和

高級感のある起毛加工

機能制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン素材金属ボタン、金属ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65仕様ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ種別長袖ブルゾン分類定番内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457077174881アイボリーL
10,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
457077534881アイボリー6L
12,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
457077694881ナイトネイビーM
10,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
457077874881ナイトネイビーLL
10,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
457077964881ナイトネイビー3L
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457078054881ナイトネイビー4L
11,200
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
457078144881ナイトネイビー6L
12,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
457078234881モスグリーンM
10,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
457078394881モスグリーンL
10,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
457078484881モスグリーンLL
10,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
457078574881モスグリーン3L
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457078754881モスグリーン6L
12,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
457077084881アイボリーM
10,700
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
457077264881アイボリーLL
10,700
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
457077354881アイボリー3L
11,100
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
457077444881アイボリー4L
11,200
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
457077784881ナイトネイビーL
10,700
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
457078664881モスグリーン4L
11,200
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする