桑和
5333 長袖ブルゾン
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服
機能
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー
仕様
ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45711463
5333
ネイビー
M
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711479
5333
ネイビー
L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711488
5333
ネイビー
LL
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711497
5333
ネイビー
3L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711506
5333
ネイビー
4L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711515
5333
ネイビー
6L
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711524
5333
アイボリー
S
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711533
5333
アイボリー
M
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711549
5333
アイボリー
L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711558
5333
アイボリー
LL
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711567
5333
アイボリー
3L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711576
5333
アイボリー
4L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711585
5333
アイボリー
6L
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711594
5333
シルバーグレー
S
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711603
5333
シルバーグレー
M
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711619
5333
シルバーグレー
L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711628
5333
シルバーグレー
LL
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711637
5333
シルバーグレー
3L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711646
5333
シルバーグレー
4L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45711655
5333
シルバーグレー
6L
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45711664
5333
インディゴ
S
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711673
5333
インディゴ
M
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711689
5333
インディゴ
L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711698
5333
インディゴ
LL
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711707
5333
インディゴ
3L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711716
5333
インディゴ
4L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711725
5333
インディゴ
6L
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711734
5333
モスグリーン
S
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711743
5333
モスグリーン
M
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711759
5333
モスグリーン
L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711768
5333
モスグリーン
LL
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711777
5333
モスグリーン
3L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711786
5333
モスグリーン
4L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711795
5333
モスグリーン
6L
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711804
5333
ミストブルー
S
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711813
5333
ミストブルー
M
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711829
5333
ミストブルー
L
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711838
5333
ミストブルー
LL
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711847
5333
ミストブルー
3L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711856
5333
ミストブルー
4L
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711865
5333
ミストブルー
6L
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45711454
5333
ネイビー
S
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください