曜日別特売

5335 長袖シャツ

5335 長袖シャツ - 桑和5335 長袖シャツ - 桑和5335 長袖シャツ - 桑和5335 長袖シャツ - 桑和5335 長袖シャツ - 桑和5335 長袖シャツ - 桑和5335 長袖シャツ - 桑和

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

機能防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工混率(%)綿100素材金属ボタン(隠しドット釦)仕様ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク種別長袖シャツ分類定番袖丈長袖内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457118745335ネイビーM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457118835335ネイビーL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457118995335ネイビーLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119085335ネイビー3L
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119175335ネイビー4L
10,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119355335アイボリーM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119445335アイボリーL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119535335アイボリーLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119695335アイボリー3L
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119785335アイボリー4L
10,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119875335アイボリー6L
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119965335シルバーグレーM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120055335シルバーグレーL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120145335シルバーグレーLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120235335シルバーグレー3L
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120395335シルバーグレー4L
10,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120485335シルバーグレー6L
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120575335インディゴM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120665335インディゴL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120755335インディゴLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120845335インディゴ3L
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457120935335インディゴ4L
10,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457121095335インディゴ6L
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457121185335モスグリーンM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457121275335モスグリーンL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457121365335モスグリーンLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457121455335モスグリーン3L
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457121635335モスグリーン6L
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457121795335ミストブルーM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457121885335ミストブルーL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457121975335ミストブルーLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457122065335ミストブルー3L
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457122155335ミストブルー4L
10,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
457122245335ミストブルー6L
11,200
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457119265335ネイビー6L
11,200
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
457121545335モスグリーン4L
10,000
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする