曜日別特売

5506 防寒ベスト

5506 防寒ベスト - 桑和
(3件のレビュー)

火・熱に強い綿100% 防寒ベスト

機能起毛加工混率(%)綿100(裏ポリエステル)仕様衿ボア、胸ペン差し、内ポケット、逆玉ぶちポケット種別防寒ベスト分類防寒内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457147265506ブラックM
11,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
457147535506ブラック3L
11,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
457147785506ブラック6L
12,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
457147355506ブラックL
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
457147445506ブラックLL
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
457147695506ブラック4L
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
457147875506アーミーM
11,200
取扱い終了
返品不可
457147965506アーミーL
11,200
取扱い終了
457148055506アーミーLL
11,200
取扱い終了
返品不可
457148145506アーミー3L
11,600
取扱い終了
返品不可
457148235506アーミー4L
11,700
取扱い終了
返品不可
457148395506アーミー6L
12,900
取扱い終了
返品不可
457148485506ダークブラウンM
11,200
取扱い終了
返品不可
457148575506ダークブラウンL
11,200
取扱い終了
457148665506ダークブラウンLL
11,200
取扱い終了
返品不可
457148755506ダークブラウン3L
11,600
取扱い終了
返品不可
457148845506ダークブラウン4L
11,700
取扱い終了
返品不可
457148935506ダークブラウン6L
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4571473555066335789455065506 5506 防寒ベスト 桑和 633578945506 防寒ベスト桑和1着
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
4571474455066335790355065506 5506 防寒ベスト 桑和 633579035506 防寒ベスト桑和1着
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
4571476955066335792855065506 5506 防寒ベスト 桑和 633579285506 防寒ベスト桑和1着
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45714866
2022-05-01
用途: 建物点検時
不動産業

暖かくて丈夫なベストです、現場仕事での強い味方です。

対象商品 : 45714787
2022-02-01
用途: 普段着用
藤輪業

この防寒ベストは着心地がよく 暖かくて動きやすいのでとても気にいってます

2020-12-18
用途: 溶接
製造業

火を使う仕事をしているため綿100の物でないと来て仕事を出来ませんがこちらのベストは着心地もよくりビートしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする