桑和
5883 長袖ブルゾン
(1件のレビュー)
カジュアルワークの新定番!年間通して着用できるストレッチデニム作業服
ストレッチ生地使用!
色
ブルーブラック
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
混率(%)
綿80 ポリエステル18 ポリウレタン2
素材
フロントファスナー:金属、釦:金属(ドット釦)
仕様
袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
色番
554
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45716108
5883
S
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45716117
5883
M
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716126
5883
L
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716135
5883
LL
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716144
5883
3L
¥
11,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716153
5883
4L
¥
11,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください