桑和
5888 カーゴパンツ
(1件のレビュー)
カジュアルワークの新定番!年間通して着用できるストレッチデニム作業服
ストレッチ生地使用!
色
ブルーブラック
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
混率(%)
綿80 ポリエステル18 ポリウレタン2
素材
フロントファスナー:金属、釦:金属(隠しドット釦)
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、裾紐通しホール、カラビナループ、カーゴペン差し、スルーポケット
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
分類
定番
色番
554
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
73
78
83
88
93
100
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45716169
5888
-
S
73
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716178
5888
-
M
78
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716187
5888
-
L
83
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716196
5888
-
LL
88
¥
9,900
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45716205
5888
-
3L
93
¥
10,300
¥
4,690
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716214
5888
-
4L
100
¥
10,400
¥
4,690
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68758439
5888【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
LL
88
¥
9,900
¥
4,490
¥
3,598
アウトレット
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください