桑和
6110 レディースツータックスラックス
T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
種別
ツータックスラックス
分類
定番
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
性別
女性用
内容量
1本
全42種類を絞り込む
色
選択してください
シルバーグレー
ネイビー
パープルブルー
ブルー
ベージュ
マスタード
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45716223
6110
ネイビー
S
60~65
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716239
6110
ネイビー
M
65~70
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716248
6110
ネイビー
L
70~75
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716257
6110
ネイビー
LL
75~80
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716266
6110
ネイビー
3L
80~90
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716275
6110
ネイビー
4L
90~100
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716293
6110
ベージュ
M
65~70
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45716309
6110
ベージュ
L
70~75
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716318
6110
ベージュ
LL
75~80
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45716336
6110
ベージュ
4L
90~100
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716345
6110
ブルー
S
60~65
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716354
6110
ブルー
M
65~70
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716363
6110
ブルー
L
70~75
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716379
6110
ブルー
LL
75~80
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716388
6110
ブルー
3L
80~90
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45716397
6110
ブルー
4L
90~100
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716406
6110
シルバーグレー
S
60~65
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45716415
6110
シルバーグレー
M
65~70
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716424
6110
シルバーグレー
L
70~75
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716433
6110
シルバーグレー
LL
75~80
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716449
6110
シルバーグレー
3L
80~90
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716458
6110
シルバーグレー
4L
90~100
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716467
6110
マスタード
S
60~65
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716476
6110
マスタード
M
65~70
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716485
6110
マスタード
L
70~75
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716494
6110
マスタード
LL
75~80
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716503
6110
マスタード
3L
80~90
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716519
6110
マスタード
4L
90~100
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716537
6110
モスグリーン
M
65~70
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716546
6110
モスグリーン
L
70~75
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716555
6110
モスグリーン
LL
75~80
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716564
6110
モスグリーン
3L
80~90
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716598
6110
パープルブルー
M
65~70
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716607
6110
パープルブルー
L
70~75
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716616
6110
パープルブルー
LL
75~80
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716625
6110
パープルブルー
3L
80~90
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716284
6110
ベージュ
S
60~65
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
45716327
6110
ベージュ
3L
80~90
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
取扱停止中
返品不可
45716528
6110
モスグリーン
S
60~65
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
45716573
6110
モスグリーン
4L
90~100
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45716589
6110
パープルブルー
S
60~65
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
45716634
6110
パープルブルー
4L
90~100
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください