桑和
6112 レディーススモック
T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ヒヨク釦仕立て、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、サイドベンツ
種別
長袖スモック
分類
定番
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45716643
6112
ネイビー
S
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716659
6112
ネイビー
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716668
6112
ネイビー
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716677
6112
ネイビー
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45716686
6112
ネイビー
3L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45716704
6112
ベージュ
S
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716713
6112
ベージュ
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716729
6112
ベージュ
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716738
6112
ベージュ
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716747
6112
ベージュ
3L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716756
6112
ベージュ
4L
¥
9,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716774
6112
ブルー
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716783
6112
ブルー
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716799
6112
ブルー
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716808
6112
ブルー
3L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716817
6112
ブルー
4L
¥
9,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716826
6112
シルバーグレー
S
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716835
6112
シルバーグレー
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716844
6112
シルバーグレー
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716853
6112
シルバーグレー
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716869
6112
シルバーグレー
3L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716878
6112
シルバーグレー
4L
¥
9,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716887
6112
マスタード
S
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716896
6112
マスタード
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716905
6112
マスタード
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45716914
6112
マスタード
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716923
6112
マスタード
3L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716939
6112
マスタード
4L
¥
9,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716948
6112
モスグリーン
S
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716957
6112
モスグリーン
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716966
6112
モスグリーン
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716975
6112
モスグリーン
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716984
6112
モスグリーン
3L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45717009
6112
パープルブルー
S
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45717018
6112
パープルブルー
M
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45717027
6112
パープルブルー
L
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45717036
6112
パープルブルー
LL
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45717045
6112
パープルブルー
3L
¥
9,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45717054
6112
パープルブルー
4L
¥
9,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45716695
6112
ネイビー
4L
¥
9,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
45716765
6112
ブルー
S
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
45716993
6112
モスグリーン
4L
¥
9,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください