曜日別特売

7100 つなぎ

7100 つなぎ - 桑和7100 つなぎ - 桑和7100 つなぎ - 桑和
(1件のレビュー)

肉厚で丈夫な綿素材でハードワークにもおすすめ

機能優れた吸汗性素材樹脂ファスナー、目付量300g/m2袖丈長袖仕様隠しマジックテープ、ミニポケット、アコーディオンプリーツ、スケールポケット種別長袖つなぎ混率(%)綿100分類ツナギ内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457221377100Mブラック
9,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457221467100Lブラック
9,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457221557100LLブラック
9,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
4572216471003Lブラック
9,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
4572217371004Lブラック
9,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
4572218971006Lブラック
10,600
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
457221987100Sグレー
9,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457222077100Mグレー
9,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457222167100Lグレー
9,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457222257100LLグレー
9,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
4572223471003Lグレー
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
4572224371004Lグレー
9,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
4572225971006Lグレー
10,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
457222687100Sブルー
9,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457222777100Mブルー
9,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457222867100Lブルー
9,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457222957100LLブルー
9,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
4572230471003Lブルー
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
4572231371004Lブルー
9,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
4572232971006Lブルー
10,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
457221287100Sブラック
9,100
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45722225
2024-02-08
用途: 農作業

以前、これを着用していて気に入り、今回モノタロウさんで購入してみました。
よくある他社の厚手という商品より厚手だと思います。冬はいいと思います。生地はしっかりしてます。
右の胸ポケット内に携帯電話用のポケットというのがありますが、iPhoneならSEのサイズならちょうど入ります。タバコならスリムのタイプなら入ります。(標準のサイズは入りません)なので、今の時代使えないので外しました。
数回洗うと縮んできますので注意して下さい。
172/65kのガッチリめ(筋肉質/肩幅ある方です)で縮んだくらいでちょうど良かったです。最初少し大きく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする