桑和
7110 長袖ブルゾン
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ミニポケット付き、ヒヨク裏配色、内ポケット、アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
ケンブリッヂブルー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45723169
7110
ストーングレー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723187
7110
ストーングレー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723223
7110
ストーングレー
3L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723248
7110
ストーングレー
4L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723266
7110
ストーングレー
6L
¥
12,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723284
7110
ナイトネイビー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723309
7110
ナイトネイビー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723327
7110
ナイトネイビー
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723345
7110
ナイトネイビー
3L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723363
7110
ナイトネイビー
4L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723388
7110
ナイトネイビー
6L
¥
12,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723406
7110
モスグリーン
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723424
7110
モスグリーン
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723449
7110
モスグリーン
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723467
7110
モスグリーン
3L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723485
7110
モスグリーン
4L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723503
7110
モスグリーン
6L
¥
12,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45723528
7110
ケンブリッヂブルー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723546
7110
ケンブリッヂブルー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723564
7110
ケンブリッヂブルー
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723589
7110
ケンブリッヂブルー
3L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723607
7110
ケンブリッヂブルー
4L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723625
7110
ケンブリッヂブルー
6L
¥
12,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45723205
7110
ストーングレー
LL
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください