桑和
7113 長袖ブルゾン
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ミニポケット、ヒヨク裏配色、内ポケット、脇ゴム入り
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
ケンブリッヂブルー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45723643
7113
ストーングレー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723668
7113
ストーングレー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723686
7113
ストーングレー
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723695
7113
ストーングレー
3L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723729
7113
ストーングレー
6L
¥
12,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723747
7113
ナイトネイビー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723765
7113
ナイトネイビー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723783
7113
ナイトネイビー
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723808
7113
ナイトネイビー
3L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723826
7113
ナイトネイビー
4L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45723844
7113
ナイトネイビー
6L
¥
12,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723869
7113
モスグリーン
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723878
7113
モスグリーン
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723887
7113
モスグリーン
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723905
7113
モスグリーン
3L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723923
7113
モスグリーン
4L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723948
7113
モスグリーン
6L
¥
12,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45724009
7113
ケンブリッヂブルー
L
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45724027
7113
ケンブリッヂブルー
LL
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45724088
7113
ケンブリッヂブルー
6L
¥
12,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45723704
7113
ストーングレー
4L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
45723966
7113
ケンブリッヂブルー
M
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45724045
7113
ケンブリッヂブルー
3L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
45724063
7113
ケンブリッヂブルー
4L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください