桑和
7443 長袖ブルゾン
ハイクオリティな日本製ストレッチ素材を使用
ワークにスポーツテイストを落とし込んだスタイリッシュなデザイン
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、台衿吸汗メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し、胸マチ付きポケット、ひじタック
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
シルバーグレー
チャコールグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45728875
7443
ネイビー
S
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45728884
7443
ネイビー
M
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728893
7443
ネイビー
L
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728909
7443
ネイビー
LL
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728918
7443
ネイビー
3L
¥
11,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728927
7443
ネイビー
4L
¥
11,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728954
7443
シルバーグレー
M
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728963
7443
シルバーグレー
L
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728979
7443
シルバーグレー
LL
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728988
7443
シルバーグレー
3L
¥
11,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728997
7443
シルバーグレー
4L
¥
11,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45729006
7443
シルバーグレー
6L
¥
12,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45729033
7443
チャコールグレー
L
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45729058
7443
チャコールグレー
3L
¥
11,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45729067
7443
チャコールグレー
4L
¥
11,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45729076
7443
チャコールグレー
6L
¥
12,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45728936
7443
ネイビー
6L
¥
12,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
45728945
7443
シルバーグレー
S
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45729015
7443
チャコールグレー
S
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45729024
7443
チャコールグレー
M
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45729049
7443
チャコールグレー
LL
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください