桑和
8025 長袖シャツ
製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材
機能
タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン
仕様
胸ペン差し、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
分類
定番
袖丈
長袖
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
ベージュ
ミストブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45731709
8025
ベージュ
M
¥
10,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731718
8025
ベージュ
L
¥
10,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731727
8025
ベージュ
LL
¥
10,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731736
8025
ベージュ
3L
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731745
8025
ベージュ
4L
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731754
8025
ベージュ
6L
¥
12,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731763
8025
モスグリーン
M
¥
10,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731779
8025
モスグリーン
L
¥
10,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731788
8025
モスグリーン
LL
¥
10,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731797
8025
モスグリーン
3L
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731806
8025
モスグリーン
4L
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731815
8025
モスグリーン
6L
¥
12,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731824
8025
ミストブルー
M
¥
10,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731833
8025
ミストブルー
L
¥
10,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731858
8025
ミストブルー
3L
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731867
8025
ミストブルー
4L
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731876
8025
ミストブルー
6L
¥
12,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45731849
8025
ミストブルー
LL
¥
10,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください