0085-40 長袖サポートシャツ

0085-40 長袖サポートシャツ - 桑和0085-40 長袖サポートシャツ - 桑和0085-40 長袖サポートシャツ - 桑和0085-40 長袖サポートシャツ - 桑和0085-40 長袖サポートシャツ - 桑和0085-40 長袖サポートシャツ - 桑和
(1件のレビュー)

ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
レディースサイズ対応商品
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)

機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18仕様デオドラントテープ分類ニット内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457349470085-40ネイビーS
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457349560085-40ネイビーM
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457349830085-40ネイビー3L
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457349990085-40ネイビー4L
4,400
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
457350080085-40ネイビーGM
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457350170085-40ブラックS
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457350690085-40ブラック4L
4,400
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
457350780085-40ブラックGM
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457350870085-40シルバーグレーS
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457350960085-40シルバーグレーM
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457351050085-40シルバーグレーL
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457351230085-40シルバーグレー3L
4,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
457351570085-40チャコールグレーS
4,000
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
457351660085-40チャコールグレーM
4,000
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
457351750085-40チャコールグレーL
4,000
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
457351840085-40チャコールグレーLL
4,000
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
457351930085-40チャコールグレー3L
4,000
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
457349650085-40ネイビーL
4,000
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
返品不可
457349740085-40ネイビーLL
4,000
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
返品不可
457350260085-40ブラックM
4,000
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
返品不可
457350350085-40ブラックL
4,000
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
返品不可
457350440085-40ブラックLL
4,000
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
返品不可
457350530085-40ブラック3L
4,000
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
返品不可
457351140085-40シルバーグレーLL
4,000
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
返品不可
457351390085-40シルバーグレー4L
4,400
1,990
2,189(税込)
取扱停止中
返品不可
457351480085-40シルバーグレーGM
4,000
1,890
2,079(税込)
取扱停止中
返品不可
457352090085-40チャコールグレー4L
4,400
取扱い終了
返品不可
457352180085-40チャコールグレーGM
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45734999
2023-05-25
用途: 毎日着ています!
製造業

今年は梅雨があるのか?これからなのか?もう初夏のような天気が続いているので購入しました。日焼け防止にもなり、大きめサイズを購入したので締め付け感もなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする