桑和
8773 長袖ブルゾン
特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
混率(%)
綿60 ポリエステル40
素材
金属ファスナー、金属ボタン(隠しドット釦)
仕様
胸ファスナーポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ペン差し、内ペン差し、ひじダーツ
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
インディゴ
シルバーグレー
ダークブラウン
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45735367
8773
シルバーグレー
S
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735376
8773
シルバーグレー
M
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735385
8773
シルバーグレー
L
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735394
8773
シルバーグレー
LL
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735403
8773
シルバーグレー
3L
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735419
8773
シルバーグレー
4L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735428
8773
シルバーグレー
6L
¥
12,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735437
8773
インディゴ
S
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735446
8773
インディゴ
M
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735455
8773
インディゴ
L
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735464
8773
インディゴ
LL
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735473
8773
インディゴ
3L
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735489
8773
インディゴ
4L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735498
8773
インディゴ
6L
¥
12,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735507
8773
ダークブラウン
S
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735516
8773
ダークブラウン
M
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735525
8773
ダークブラウン
L
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735534
8773
ダークブラウン
LL
¥
10,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735543
8773
ダークブラウン
3L
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735559
8773
ダークブラウン
4L
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45735568
8773
ダークブラウン
6L
¥
12,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください